Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X50 160V 25mA 4W C-5A

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X50 160V 25mA 4W C-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E50160025

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lampenspannung - 160 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681032114

Sonepar Artikelnummer

120939949

Hersteller Artikelnummer

E50160025

Hersteller Typ

BAIE50160025

Hersteller Artikel Nr.:

E50160025

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

160 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

25 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.005 kg

BAI Kleinlampe E10 Röhre 10x50mm 160V 25mA 0.025A 4W Klar 2000Uh C-5A Anzeige- und Signallampe