Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T11X20 M.LED Rot 24V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T11X20 M.LED Rot 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE2308C024R

  • Lampenleistung - 0.36 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681103067

Sonepar Artikelnummer

120941561

Hersteller Artikelnummer

LE2308C024R

Hersteller Typ

BAILE2308C024R

Hersteller Artikel Nr.:

LE2308C024R

Lampenleistung:

0.36 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

rot

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.006 kg

BAI Kleinlampe Multi LED E10 Röhre 11x20mm 24V AC/DC 15mA 0.015A 0.36W Rot Anzeige- und Signallampe