Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T16X43 140V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T16X43 140V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE043140015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 140 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681154359

Sonepar Artikelnummer

120942897

Hersteller Artikelnummer

TE043140015

Hersteller Typ

BAITE043140015

Hersteller Artikel Nr.:

TE043140015

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

140 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

107 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.004 kg

BAI Kleinlampe E10 Röhre 16x43mm 140V 107mA 0.107A 15W Klar 1000U Anzeige- und Signallampe