Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T16X45 130V 15W Krypton

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T16X45 130V 15W Krypton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TK045130015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 190 lm

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681157282

Sonepar Artikelnummer

120942925

Hersteller Artikelnummer

TK045130015

Hersteller Typ

BAITK045130015

Hersteller Artikel Nr.:

TK045130015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

190 lm

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

130 V

Nennstrom:

115 mA

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BAI Röhre E10 130V 15W Klar 16x45mm Krypton 1500U Glühlampe