Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T9X23 240V 17mA 4W CC-7A

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T9X23 240V 17mA 4W CC-7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E23240017

  • Lampenleistung - 2.4 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681024898

Sonepar Artikelnummer

120939603

Hersteller Artikelnummer

E23240017

Hersteller Typ

BAIE23240017

Hersteller Artikel Nr.:

E23240017

Lampenleistung:

2.4 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

6 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

10 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe E10 Röhre 9x23mm 240V 10mA 0.010A 2.4W Klar 2000U CC-7A Anzeige- und Signallampe