Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T9X25 Neon Glas Grün 110V

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T9X25 Neon Glas Grün 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NE23110GG

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - E10

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120958

Sonepar Artikelnummer

120942145

Hersteller Artikelnummer

NE23110GG

Hersteller Typ

BAINE23110GG

Hersteller Artikel Nr.:

NE23110GG

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

E10

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

25 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BEE Glimmlampe E10 Röhre 9x25mm 130V Glas Grün Anzeige- und Signallampe