Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T9X25 Neon Glas Klar 240V

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T9X25 Neon Glas Klar 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NE23220GC

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - E10

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120989

Sonepar Artikelnummer

120942146

Hersteller Artikelnummer

NE23220GC

Hersteller Typ

BAINE23220GC

Hersteller Artikel Nr.:

NE23220GC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

E10

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

25 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BAI Glimmlampe E10 Röhre 9x25mm 240V 1mA 0.001A 10000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe