BAILEY - E10 T9X25 Neon Glas Klar 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NE23380GC
Nennspannung - 380 .. 400 V
Nennstrom - 1 mA
Sockel - E10
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681121023
Sonepar Artikelnummer
120942148
Hersteller Artikelnummer
NE23380GC
Hersteller Typ
BAINE23380GC
Hersteller Artikel Nr.:
NE23380GC
Nennspannung:
380 .. 400 V
Nennstrom:
1 mA
Sockel:
E10
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
25 mm
Durchmesser:
9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.007 kg


