Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 Torch Lensend 2.5V 200mA 0.5W

kopierenkopieren
BAILEY - E10 Torch Lensend 2.5V 200mA 0.5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL0250200

  • Lampenleistung - 0.5 W

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681034309

Sonepar Artikelnummer

120940039

Hersteller Artikelnummer

EL0250200

Hersteller Typ

BAIEL0250200

Hersteller Artikel Nr.:

EL0250200

Lampenleistung:

0.5 W

Lampenspannung:

2.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

200 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Taschenlampe E10 Linsenform 9x22mm 2.5V 200mA 0.2A 0.5W Klar 50h C-2R Anzeige- und Signallampe