Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 Torch Lensend 3.5V 200mA 0.7W

kopierenkopieren
BAILEY - E10 Torch Lensend 3.5V 200mA 0.7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL0350200

  • Lampenleistung - 0.7 W

  • Lampenspannung - 3.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681034361

Sonepar Artikelnummer

120940041

Hersteller Artikelnummer

EL0350200

Hersteller Typ

BAIEL0350200

Hersteller Artikel Nr.:

EL0350200

Lampenleistung:

0.7 W

Lampenspannung:

3.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

200 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Taschenlampe E10 Linsenform 9x22mm 3.5V 200mA 0.2A 0.7W Klar 50h C-2R Anzeige- und Signallampe