Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E11 13X53 220-240V 35W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - E11 13X53 220-240V 35W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE11240035F

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lichtstrom - 300 lm

  • Sockel - E11

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681215227

Sonepar Artikelnummer

120941014

Hersteller Artikelnummer

HE11240035F

Hersteller Typ

BAIHE11240035F

Hersteller Artikel Nr.:

HE11240035F

Lampenleistung:

35 W

Lichtstrom:

300 lm

Sockel:

E11

Ausführung:

mattiert

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

53 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.040 kg

BAI Single envelope JD E11 240V 35W Matt 300lm 1000U 13x53mm Hochvolt Halogenlampe