Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E11 13X64 28V 75W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E11 13X64 28V 75W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE11028075

  • Lampenleistung - 75 W

  • Nennstrom - 2679 mA

  • Lichtstrom - 750 lm

  • Sockel - E11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681074848

Sonepar Artikelnummer

120941011

Hersteller Artikelnummer

HE11028075

Hersteller Typ

BAIHE11028075

Hersteller Artikel Nr.:

HE11028075

Lampenleistung:

75 W

Nennstrom:

2679 mA

Lichtstrom:

750 lm

Sockel:

E11

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

28 V

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

64 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.027 kg

BEE Single envelope JD E11 28V 75W Klar 750lm 1000U 13x64mm Niedervolt Halogenlampe