Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E11 13X66 110-130V 100W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E11 13X66 110-130V 100W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE11130100

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1000 lm

  • Sockel - E11

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681074909

Sonepar Artikelnummer

120941012

Hersteller Artikelnummer

HE11130100

Hersteller Typ

BAIHE11130100

Hersteller Artikel Nr.:

HE11130100

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1000 lm

Sockel:

E11

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

110 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

66 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.027 kg

BAI Single envelope JD E11 130V 100W Klar 1000lm 1000U 13x66mm Hochvolt Halogenlampe