Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E11 14X90 220-240V 500W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E11 14X90 220-240V 500W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE11240500

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lichtstrom - 8500 lm

  • Sockel - E11

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681075074

Sonepar Artikelnummer

120941019

Hersteller Artikelnummer

HE11240500

Hersteller Typ

BAIHE11240500

Hersteller Artikel Nr.:

HE11240500

Lampenleistung:

500 W

Lichtstrom:

8500 lm

Sockel:

E11

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

89 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.028 kg

BEE Single envelope JD E11 240V 500W Klar 8500lm 1000U 14x89mm Hochvolt Halogenlampe