Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E12 10S6 19X48 250V 10W C-5A

kopierenkopieren
BAILEY - E12 10S6 19X48 250V 10W C-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E47250010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 250 V

  • Lichtstrom - 47 lm

  • Sockel - E12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681031537

Sonepar Artikelnummer

120939920

Hersteller Artikelnummer

E47250010

Hersteller Typ

BAIE47250010

Hersteller Artikel Nr.:

E47250010

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

250 V

Lichtstrom:

47 lm

Sockel:

E12

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

48 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.006 kg

BAI Kleinlampe E12 10S6 19x48mm 250V 10W Klar 47lm 1500U C-5A Anzeige- und Signallampe