Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E12 C23X53 12V 3W Klar Fused

kopierenkopieren
BAILEY - E12 C23X53 12V 3W Klar Fused

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE253012003

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 13 lm

  • Sockel - E12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681020753

Sonepar Artikelnummer

120939485

Hersteller Artikelnummer

CE253012003

Hersteller Typ

BAICE253012003

Hersteller Artikel Nr.:

CE253012003

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

13 lm

Sockel:

E12

Lampenform:

Standard

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

53 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.012 kg

BEE Weihnachtskerzen C22 E12 12V 3W Klar 23x53mm Fused Glühlampe