Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E12 C35 240V 25W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - E12 C35 240V 25W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE298240025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Sockel - E12

  • Lampenform - Standard

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681020913

Sonepar Artikelnummer

120939486

Hersteller Artikelnummer

CE298240025

Hersteller Typ

BAICE298240025

Hersteller Artikel Nr.:

CE298240025

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

240 V

Sockel:

E12

Lampenform:

Standard

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

98 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BEE E12 C35 35x95mm 240V 25W 1500U Klar Glühlampe