Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E12 T13X34 18V 2W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - E12 T13X34 18V 2W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E34018002

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 18 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681029824

Sonepar Artikelnummer

120939832

Hersteller Artikelnummer

E34018002

Hersteller Typ

BAIE34018002

Hersteller Artikel Nr.:

E34018002

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

18 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E12

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

34 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

110 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe E12 Röhre 13x34mm 18V 110mA 0.11A 2W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe