Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E12 T13X34 6V 1W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - E12 T13X34 6V 1W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E34006001

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681237328

Sonepar Artikelnummer

120939830

Hersteller Artikelnummer

E34006001

Hersteller Typ

BAIE34006001

Hersteller Artikel Nr.:

E34006001

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E12

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

34 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

333 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe E12 Röhre 13x34mm 6V 333mA 0.333A 1W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe