Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E12 T16X54 65-95V 6-10W C-3A

kopierenkopieren
BAILEY - E12 T16X54 65-95V 6-10W C-3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E53095010

  • Lampenleistung - 6 .. 10 W

  • Lampenspannung - 65 .. 95 V

  • Lichtstrom - 38 lm

  • Sockel - E12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681032152

Sonepar Artikelnummer

120939952

Hersteller Artikelnummer

E53095010

Hersteller Typ

BAIE53095010

Hersteller Artikel Nr.:

E53095010

Lampenleistung:

6 .. 10 W

Lampenspannung:

65 .. 95 V

Lichtstrom:

38 lm

Sockel:

E12

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

105 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

BAI Kleinlampe E12 Röhre 16x54mm 65-95V 6-10W Klar 2000U C-3A Anzeige- und Signallampe