Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E12 T22X51 240V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E12 T22X51 240V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SM251240015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Sockel - E12

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681145708

Sonepar Artikelnummer

120942683

Hersteller Artikelnummer

SM251240015

Hersteller Typ

BAISM251240015

Hersteller Artikel Nr.:

SM251240015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

90 lm

Sockel:

E12

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

62.5 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

51 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.011 kg

BAI Appliance Nähmaschinen Röhre T22 E12 240V 15W Klar 22x51mm Glühlampe