Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14/17 T13X30 230V 3W CC-5A

kopierenkopieren
BAILEY - E14/17 T13X30 230V 3W CC-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E30220014

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 15 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681029701

Sonepar Artikelnummer

120939826

Hersteller Artikelnummer

E30220014

Hersteller Typ

BAIE30220014

Hersteller Artikel Nr.:

E30220014

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

15 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

14 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.004 kg

BAI Kleinlampe E14 Röhre 13x30mm 230V 14mA 0.014A 3W Klar 2000U CC-5A Anzeige- und Signallampe