Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14/17 T13X30 260V 5W CC-7A

kopierenkopieren
BAILEY - E14/17 T13X30 260V 5W CC-7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E30260019

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 260 V

  • Lichtstrom - 20 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681029756

Sonepar Artikelnummer

120939828

Hersteller Artikelnummer

E30260019

Hersteller Typ

BAIE30260019

Hersteller Artikel Nr.:

E30260019

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

260 V

Lichtstrom:

20 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

19 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.004 kg

BAI Kleinlampe E14 Röhre 13x30mm 260V 19mA 0.019A 5W Klar 2000U CC-7A Anzeige- und Signallampe