Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14/17 T13X30 6V 1.1W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - E14/17 T13X30 6V 1.1W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E30006180

  • Lampenleistung - 1.1 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681029091

Sonepar Artikelnummer

120939797

Hersteller Artikelnummer

E30006180

Hersteller Typ

BAIE30006180

Hersteller Artikel Nr.:

E30006180

Lampenleistung:

1.1 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

180 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.004 kg

BAI Kleinlampe E14 Röhre 13x30mm 6V 180mA 0.18A 1.1W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe