Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 C35 130V 15W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - E14 C35 130V 15W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE498130015F

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 130 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681021330

Sonepar Artikelnummer

120939492

Hersteller Artikelnummer

CE498130015F

Hersteller Typ

BAICE498130015F

Hersteller Artikel Nr.:

CE498130015F

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

130 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

Standard

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Kerzen C35 E14 130V 15W Matt 35x100mm Glühlampe