Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 C35 130V 60W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E14 C35 130V 60W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE498130060

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lampenspannung - 130 V

  • Lichtstrom - 570 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681021422

Sonepar Artikelnummer

120939495

Hersteller Artikelnummer

CE498130060

Hersteller Typ

BAICE498130060

Hersteller Artikel Nr.:

CE498130060

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

130 V

Lichtstrom:

570 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

Standard

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Kerzen C35 E14 130V 60W Klar 35x100mm Glühlampe