Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 C35 24-28V 25W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - E14 C35 24-28V 25W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE498024025F

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 24 .. 26 V

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681021194

Sonepar Artikelnummer

120939489

Hersteller Artikelnummer

CE498024025F

Hersteller Typ

BAICE498024025F

Hersteller Artikel Nr.:

CE498024025F

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

24 .. 26 V

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

Standard

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.025 kg

BEE Niedervolt Kerzen C35 E14 26V 25W Matt 35x100mm Glühlampe