Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 C35 240V 25W Gedreht Gelb

kopierenkopieren
BAILEY - E14 C35 240V 25W Gedreht Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE498240025TY

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681022412

Sonepar Artikelnummer

120939505

Hersteller Artikelnummer

CE498240025TY

Hersteller Typ

BAICE498240025TY

Hersteller Artikel Nr.:

CE498240025TY

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

gedreht

Ausführung:

sonstige

Farbe:

gelb

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Farbig Kerzen Gedreht C35 E14 240V 25W Gelb 35x100mm Glühlampe