Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 C35 240V 7W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E14 C35 240V 7W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE498240007

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 35 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681021484

Sonepar Artikelnummer

120939498

Hersteller Artikelnummer

CE498240007

Hersteller Typ

BAICE498240007

Hersteller Artikel Nr.:

CE498240007

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

35 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

Standard

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Für Lichterkette:

Ja

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Kerzen C35 E14 240V 7W Klar 35x100mm 1000U Glühlampe