Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 JD 240V 150W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - E14 JD 240V 150W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE14240150F

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 1650 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681075265

Sonepar Artikelnummer

120941023

Hersteller Artikelnummer

HE14240150F

Hersteller Typ

BAIHE14240150F

Hersteller Artikel Nr.:

HE14240150F

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

mattiert

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

85 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.033 kg

BEE Single envelope JD E14 240V 150W Matt 1650lm 1500U 14x68mm Hochvolt Halogenlampe