Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 JD 240V 250W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E14 JD 240V 250W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE14240250

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 3500 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681075296

Sonepar Artikelnummer

120941024

Hersteller Artikelnummer

HE14240250

Hersteller Typ

BAIHE14240250

Hersteller Artikel Nr.:

HE14240250

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

3500 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

74 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.033 kg

BEE Single envelope JD E14 240V 250W Klar 3500lm 2000U 20x74mm Hochvolt Halogenlampe