Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 JD 240V 75W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E14 JD 240V 75W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE14240075

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lichtstrom - 750 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681075203

Sonepar Artikelnummer

120941020

Hersteller Artikelnummer

HE14240075

Hersteller Typ

BAIHE14240075

Hersteller Artikel Nr.:

HE14240075

Lampenleistung:

75 W

Lichtstrom:

750 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

64 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.033 kg

BEE Single envelope JD E14 240V 75W Klar 750lm 1500U 13x64mm Hochvolt Halogenlampe