Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 P22X48 235V 15W Orange

kopierenkopieren
BAILEY - E14 P22X48 235V 15W Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E48235015A

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681031872

Sonepar Artikelnummer

120939940

Hersteller Artikelnummer

E48235015A

Hersteller Typ

BAIE48235015A

Hersteller Artikel Nr.:

E48235015A

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

235 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

orange

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

48 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

64 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.009 kg

BAI Kleinlampe E14 Birne 22x48mm 235V 15W Orange 1000U C-7A Anzeige- und Signallampe