Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 T14X30 Neon Glas Klar 220-240V

kopierenkopieren
BAILEY - E14 T14X30 Neon Glas Klar 220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NE30220GC

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - E14

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121306

Sonepar Artikelnummer

120942163

Hersteller Artikelnummer

NE30220GC

Hersteller Typ

BAINE30220GC

Hersteller Artikel Nr.:

NE30220GC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

E14

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

30 mm

Durchmesser:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.010 kg

BEE Glimmlampe E14 Röhre 14x30mm 240V 25000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe