Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 T16X35 3LED Grün 235V AC

kopierenkopieren
BAILEY - E14 T16X35 3LED Grün 235V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE3503A235G

  • Lampenleistung - 2.35 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681104439

Sonepar Artikelnummer

120941584

Hersteller Artikelnummer

LE3503A235G

Hersteller Typ

BAILE3503A235G

Hersteller Artikel Nr.:

LE3503A235G

Lampenleistung:

2.35 W

Lampenspannung:

235 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

grün

Farbtemperatur:

6000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

10 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.008 kg

BAI Kleinlampe 3LED E14 Röhre 16x35mm 235V/AC 10mA 0.01A 2.35W Grün 50000U Anzeige- und Signallampe