Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 T16X45 220-260V 10-15W CC-5A

kopierenkopieren
BAILEY - E14 T16X45 220-260V 10-15W CC-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E45260015

  • Lampenleistung - 10 .. 15 W

  • Lampenspannung - 220 .. 260 V

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681031292

Sonepar Artikelnummer

120939909

Hersteller Artikelnummer

E45260015

Hersteller Typ

BAIE45260015

Hersteller Artikel Nr.:

E45260015

Lampenleistung:

10 .. 15 W

Lampenspannung:

220 .. 260 V

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

58 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BAI Kleinlampe E14 Röhre 16x45mm 220-260V 10-15W Klar 2000U CC-5A Anzeige- und Signallampe