Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 T16X54 110-140V 6-10W C-5A

kopierenkopieren
BAILEY - E14 T16X54 110-140V 6-10W C-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E54140010

  • Lampenleistung - 6 .. 10 W

  • Lampenspannung - 110 .. 140 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681033388

Sonepar Artikelnummer

120940006

Hersteller Artikelnummer

E54140010

Hersteller Typ

BAIE54140010

Hersteller Artikel Nr.:

E54140010

Lampenleistung:

6 .. 10 W

Lampenspannung:

110 .. 140 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

70 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BAI Kleinlampe E14 Röhre 16x54mm 110-140V 6-10W Klar 2000U C-5A Anzeige- und Signallampe