Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 T16X54 Neon Glas Klar 380-400V

kopierenkopieren
BAILEY - E14 T16X54 Neon Glas Klar 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NE54380GC

  • Nennspannung - 380 .. 400 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - E14

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121528

Sonepar Artikelnummer

120942173

Hersteller Artikelnummer

NE54380GC

Hersteller Typ

BAINE54380GC

Hersteller Artikel Nr.:

NE54380GC

Nennspannung:

380 .. 400 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

E14

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.014 kg

BAI Glimmlampe E14 Röhre 16x54mm 380-400V 25000Uh Glas Klar Anzeige- und Signallampe