Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 T16X54 Neon PVC Grün 110V

kopierenkopieren
BAILEY - E14 T16X54 Neon PVC Grün 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NE54110PG

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - E14

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121467

Sonepar Artikelnummer

120942169

Hersteller Artikelnummer

NE54110PG

Hersteller Typ

BAINE54110PG

Hersteller Artikel Nr.:

NE54110PG

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

E14

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.012 kg

BAI Glimmlampe E14 Röhre 16x54mm 130V PVC Grün Anzeige- und Signallampe