Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E14 T22X57 240V 25W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - E14 T22X57 240V 25W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SM457240025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 150 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681145777

Sonepar Artikelnummer

120942685

Hersteller Artikelnummer

SM457240025

Hersteller Typ

BAISM457240025

Hersteller Artikel Nr.:

SM457240025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

150 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

104 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.013 kg

BAI Appliance Nähmaschinen Röhre T22 E14 240V 25W Klar 22x57mm Glühlampe