Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E17 T17X57 220V 25W RC Clear

kopierenkopieren
BAILEY - E17 T17X57 220V 25W RC Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144458

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - E17

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681444580

Sonepar Artikelnummer

120936200

Hersteller Artikelnummer

144458

Hersteller Typ

BAI144458

Hersteller Artikel Nr.:

144458

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

E17

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Nennstrom:

114 mA

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.010 kg

BEE Röhre T17 E17 220V 25W RC Klar 17x57mm RC Stoßfest 2000U Glühlampe