Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 38X100 110V 60W

kopierenkopieren
BAILEY - E27 38X100 110V 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VE27110026

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 60 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681245965

Sonepar Artikelnummer

120942972

Hersteller Artikelnummer

VE27110026

Hersteller Typ

BAIVE27110026

Hersteller Artikel Nr.:

VE27110026

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

60 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

110 V

Sockel:

E27

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Lichtstärke:

26 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

100 mm

Durchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.045 kg

BEE Schiffspositionslampe E27 110V 60W 26cd Klar 38x100mm Fahrzeuglampe