Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 C35 240V 25W CL

kopierenkopieren
BAILEY - E27 C35 240V 25W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40200038090

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 160 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681380901

Sonepar Artikelnummer

120936808

Hersteller Artikelnummer

40200038090

Hersteller Typ

BAI40200038090

Hersteller Artikel Nr.:

40200038090

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

160 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Standard

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

96 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Kerzen C35 E27 240V 25W Klar 35x96mm 1000U Glühlampe