Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 C35 240V 3W Flackerkerze

kopierenkopieren
BAILEY - E27 C35 240V 3W Flackerkerze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE796240003FF

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 1 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681023266

Sonepar Artikelnummer

120939516

Hersteller Artikelnummer

CE796240003FF

Hersteller Typ

BAICE796240003FF

Hersteller Artikel Nr.:

CE796240003FF

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

1 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Standard

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Für Lichterkette:

Ja

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Ja

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Neon Flackerkerze Kerzen C35 E27 240V 3W Klar 35x100mm 1000U Glühlampe