Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 C35 240V 60W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - E27 C35 240V 60W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE796240060F

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681023426

Sonepar Artikelnummer

120939517

Hersteller Artikelnummer

CE796240060F

Hersteller Typ

BAICE796240060F

Hersteller Artikel Nr.:

CE796240060F

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Standard

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

96 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Kerzen C35 E27 240V 60W Matt 35x96mm Glühlampe