Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 GLS A50 130V 40W Clear Backofen 300C

kopierenkopieren
BAILEY - E27 GLS A50 130V 40W Clear Backofen 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143912

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 415 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681439128

Sonepar Artikelnummer

120935705

Hersteller Artikelnummer

143912

Hersteller Typ

BAI143912

Hersteller Artikel Nr.:

143912

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

415 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

130 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

89 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.054 kg

Backofen 300°C AGL A50 E27 120V 40W Klar 48x89mm 1000U Backofenlampe