Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 JDR 50mm Cover 240V 35W 30D

kopierenkopieren
BAILEY - E27 JDR 50mm Cover 240V 35W 30D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC77024003530/25

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681295496

Sonepar Artikelnummer

120940982

Hersteller Artikelnummer

HC77024003530/25

Hersteller Typ

BAIHC77024003530/25

Hersteller Artikel Nr.:

HC77024003530/25

Lampenleistung:

35 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Reflektorart:

sonstige

UV-Schutz:

Ja

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Spot

Infrarottechnik:

Nein

Farbe:

weiß

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.105 kg

BAI JDR PAR16 E27 240V 35W 30D Klar Dichroic 2000U 200lm 50x70mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor