Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 R80 240V 75W BLB Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - E27 R80 240V 75W BLB Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RE7080240075BB

  • Lampenleistung - 75 W

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

  • Ausstrahlungswinkel - 0 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681134177

Sonepar Artikelnummer

120942457

Hersteller Artikelnummer

RE7080240075BB

Hersteller Typ

BAIRE7080240075BB

Hersteller Artikel Nr.:

RE7080240075BB

Lampenleistung:

75 W

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Reflektorart:

sonstige

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenspannung:

240 V

Reflektorfarbe:

Silber

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

80 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.065 kg

BEE Reflektor R80 E27 240V 75W Matt Schwarzlicht 80x105mm Glühlampe