Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 R95 240V 200W Reflektor

kopierenkopieren
BAILEY - E27 R95 240V 200W Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RE7095240200

  • Lampenleistung - 200 W

  • Sockel - E27

  • Ausstrahlungswinkel - 0 °

  • Reflektorart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681134399

Sonepar Artikelnummer

120942458

Hersteller Artikelnummer

RE7095240200

Hersteller Typ

BAIRE7095240200

Hersteller Artikel Nr.:

RE7095240200

Lampenleistung:

200 W

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Reflektorart:

sonstige

Lichtstärke:

900 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Reflektorfarbe:

Silber

Farbe:

farblos

Durchmesser:

95 mm

Gesamtlänge:

130 mm

Cool Beam:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

200 kWh

Lampenbezeichnung:

BR30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.087 kg

BAI Reflektor R95 E27 240V 200W Matt 95x130mm 1000U Glühlampe