Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E27 T28X58 1.25-2.00A

kopierenkopieren
BAILEY - E27 T28X58 1.25-2.00A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VC27125200

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 0 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 1 .. 3 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681161968

Sonepar Artikelnummer

120942968

Hersteller Artikelnummer

VC27125200

Hersteller Typ

BAIVC27125200

Hersteller Artikel Nr.:

VC27125200

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

0 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

1 .. 3 V

Sockel:

E27

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

2 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

58 mm

Durchmesser:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.032 kg

BAI Stromzeigelampe Röhre E27 1-3V 1.25A Klar 28x58mm Fahrzeuglampe